アングルマルチユニット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19642254 品番 AME50N
参考基準価格(税別)¥430,100 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

MEのアングル形。ロボットなどへの装着にも最適。

回転方向 トルク調整範囲(N・m)20〜50 トルク調整範囲1目盛(Nm)1 無負荷回転数(min-1[r.p.m])600 角ドライブ(mm)12.7 空気圧力(MPa)0.5 ホース内径(Φmm)7.5 全長(mm)484 質量(kg)2.9 精度(%)±5 付属品目盛セット棒 仕様自動機組込用、エア式、アングル形、マスタバルブ始動、目盛付 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする