東日製作所
東日製作所の 力量測定(トルク等)
東日製作所の 力量測定その他関連用品
EPP型プリンタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19643435
品番
EPP16M3
参考基準価格(税別)
¥71,400
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
測定したトルクデータをきれいに印字して記録。メンテナンスも簡単。
インクリボン不要のサーマルドットライン式。用紙の交換もスマートに。
付属品
ACアダプタ、ロール紙(1本)
質量(kg)
027
電源(V)
100-240V±10% 50/60Hz
温度(℃)
0〜40
外径(Φmm)
50(ロール紙)
湿度(%RH)
85以下(結露不可)
印字桁数(桁)
32
印字方式
サーマルラインドット
文字寸法(mm)
1.5×3.0
印字速度
80mm/sec
密度
203dpi(8dot/mm)
印字文字
12×24dot
ロール幅(mm)
58
RoHS指令(10物質対応)
対応
表示ドット数
384ドット