東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー関連品
マルチユニット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19643794
品番
ME126N
参考基準価格(税別)
¥397,500
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
幅広いボルトサイズ(M8〜M48)締付の多軸化、自動化に。
回転方向
右
トルク調整範囲(N・m)
50〜125
トルク調整範囲1目盛(Nm)
2
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
200
角ドライブ(mm)
12.7
空気圧力(MPa)
0.4
ホース内径(Φmm)
7.5
全長(mm)
424
質量(kg)
5.7
精度(%)
±5
付属品
目盛セット棒
仕様
自動機組込用、エア式、ストレート形、マスタバルブ始動、目盛付
RoHS指令(10物質対応)
対応