東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の 交換ヘッド類
東日製作所の メガネヘッド
RH型リングヘッド(インチサイズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19644747
品番
RH8DX1/4
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
RH型リングヘッドはボルトとヘッド中心軸の距離が一定ですので、正確な締付作業が行えます。
また、手を離しても簡単にヘッドが外れないので、安全な締付作業が行えます。
許容トルク(N・m)
3.6
厚さt(mm)
5
適合サイズ
(挿入部)8D
口幅(mm)
6.35
外幅C(mm)
11