東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の 交換ヘッド類
東日製作所の メガネヘッド
RH型リングヘッド(インチサイズ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19644765
品番
RH8DX5/16
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
RH型リングヘッドはボルトとヘッド中心軸の距離が一定ですので、正確な締付作業が行えます。
また、手を離しても簡単にヘッドが外れないので、安全な締付作業が行えます。
許容トルク(N・m)
7.2
厚さt(mm)
6
適合サイズ
(挿入部)8D
口幅(mm)
7.94
外幅C(mm)
13.5