東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の 交換ヘッド類
東日製作所の スパナヘッド
SH型オープンヘッド(インチサイズ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19645002
品番
SH12DX1/2
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
SH型のスパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
口幅(mm)
12.7
許容トルク(N・m)
29.5
厚さt(mm)
6.5
適合サイズ
(挿入部)12D
外幅C(mm)
32