東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の 交換ヘッド類
東日製作所の スパナヘッド
SH型オープンヘッド(インチサイズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19645167
品番
SH19DX1-3/16
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
SH型のスパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
口幅(mm)
30.16
許容トルク(N・m)
200
厚さt(mm)
11
適合サイズ
(挿入部)19D
外幅C(mm)
72