ST型スピントルク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19645745 品番ST1000N3-BT
参考基準価格(税別)¥395,100 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800
この商品は内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

角度計測機能を搭載して、回転角法締付に対応。
多軸締付装置からナットランナーを取り外さずにトルクと角度のチェックが実現。
Bluetoothモデルは締付完了後パソコンにてトルク/角度のグラフも作成可能。

トルク測定範囲(N・m)200〜1000 付属品充電器(BP-4-2)、電源変換プラグ、長期保管用電源プラグ、キャリングケース 質量(kg)1.3 測定範囲(1digit)1 使用温度範囲(℃)0〜40 電源ニッケル水素電池専用パック 角ドライブ(mm)25.4 角度の測定範囲(°)0〜±999 精度(%)±1+1digit 連続使用時間(時間)10(BTオフ)、8(BTオン) データ出力USB出力 その他の機能オートメモリ・リセット(0.5秒〜5秒可変)、オートゼロ、オートパワーオフ(3分/10分/30分/無 切替)、バッテリ残量表示(4段階)、通信方式(bluetooth)、無線通信距離(10m) データメモリ999データ 測定方向左右 充電器入力AC100〜240V±10%(PES適合、CE準拠) 角度精度(°)±2+1igit(30°/sec〜600°/secで90°回転させた場合) 充電時間(時間)2 RoHS指令(10物質対応)対応 演算項目サンプル数、最大、最小、平均値

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする