東日製作所
トルクレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
トルク調整範囲(N・m)
3~23
注文コード
19645788
品番
T23N-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,900
この商品は
トルク調整範囲・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ボルトに安定したトルクを伝える締付・測定兼用トルクレンチ。
置針付。両手操作タイプ。
種類
ダイヤル形
全長(mm)
205
差込角(mm)
9.53
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
3~23
最小目盛(N・m)
0.5
負荷方向
左右
主な用途
検査用/締め付け用
仕様
直読式、置針付、ISO6789
質量(kg)
0.41
首下長(mm)
71
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。