3/22より値下げ!現場を応援

トルクレンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トルク調整範囲(N・m)20〜180 注文コード19645815 品番T180N-S
参考基準価格(税別)¥83,100 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別) 値下げ
65,980
この商品はトルク調整範囲・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

ボルトに安定したトルクを伝える締付・測定兼用トルクレンチ。
置針付。両手操作タイプ。

種類ダイヤル形 全長(mm)656 差込角(mm)12.7 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)20〜180 最小目盛(N・m)2 負荷方向左右 主な用途検査用/締め付け用 仕様直読式、置針付、ISO6789 質量(kg)1.2 首下長(mm)118.5 その他直読式、置針付、ISO6789 全幅(mm)61.2 全高(mm)182 適合ねじ(参考)普通鋼:(M18)、ハイテン:(M14) 最大トルク時の手力(N)290 RoHS指令(10物質対応)対応 有効長L(mm)620
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする