東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の トルクレンチテスタ
トルクセンサ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トルク測定範囲(N・m)
1〜10
注文コード
19645928
品番
TCF10N
参考基準価格(税別)
¥171,400
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
トルク測定範囲・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
さまざまなトルクを精密に検出する固定式トルクセンサ。
トルク測定範囲(N・m)
1〜10
付属品
ケーブル
仕様
固定式
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
66
径(Φmm)
70
入力部の差込角(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。