トルクセンサ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トルク測定範囲(N・m)2〜20 注文コード19645937 品番TCF20N
参考基準価格(税別)¥171,400 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品はトルク測定範囲・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る

さまざまなトルクを精密に検出する固定式トルクセンサ。

トルク測定範囲(N・m)2〜20 付属品ケーブル 仕様固定式 質量(kg)0.6 高さ(mm)66 径(Φmm)70 入力部の差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする