東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー関連品
TCF用テストピース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
58
注文コード
19646235
品番
TP2.5N
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
動力式トルクツールのトルク測定。
トルク測定範囲(N・m)
0.25〜2.5
適合
TCF02N〜TCF4N
質量(kg)
0.08
六角対辺(mm)
8
ねじ
M4
径(Φmm)
18
高さ(mm)
58
RoHS指令(10物質対応)
対応