東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー関連品
TCF用テストピース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
83.5
注文コード
19646244
品番
TP18N
参考基準価格(税別)
¥56,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
動力式トルクツールのトルク測定。
トルク測定範囲(N・m)
1.8〜18
適合
TCF10N、TCF40N
質量(kg)
0.27
六角対辺(mm)
13
ねじ
M6
径(Φmm)
35
高さ(mm)
83.5
RoHS指令(10物質対応)
対応