東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー関連品
TCF用テストピース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
148
注文コード
19646253
品番
TP180N
参考基準価格(税別)
¥85,300
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
動力式トルクツールのトルク測定。
トルク測定範囲(N・m)
18〜180
適合
TCF100N〜TCF200N
質量(kg)
1.9
六角対辺(mm)
24
ねじ
-
径(Φmm)
65
高さ(mm)
148
RoHS指令(10物質対応)
対応