東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー関連品
TCF用テストピース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
297.5
注文コード
19646262
品番
TP1800N
参考基準価格(税別)
¥298,700
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
動力式トルクツールのトルク測定。
トルク測定範囲(N・m)
180〜1800
適合
TCF400N〜TCF2000N
質量(kg)
16.8
六角対辺(mm)
50
ねじ
-
径(Φmm)
140
高さ(mm)
297.5
RoHS指令(10物質対応)
対応