東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー関連品
ユニトルク
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19646366
品番
U60CN
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
小ねじを一定トルクで正確に締付。
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転方向
右
トルク調整範囲:最小〜最大(cN・m)
20〜60
トルク調整範囲1目盛(cN・m)
1
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1700
空気圧力(MPa)
0.5
ホース内径(Φmm)
5
ビット
(+)#1
質量(kg)
0.42
精度(%)
±5
付属品
ワンタッチカップラ(メス)
仕様
締付作業用、エア式、ストレート形、レバー始動、目盛付