東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー関連品
USBモジュール受信機
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19646436
品番
USB-BL
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
固有ID8桁(変更不可)
使用温度範囲(℃)
0〜40
電源
USBバスパワー(PC供給)
速度
(変調)125kbps
周波数(MHz)
928.35
アンテナ
パワーアンテナ(内蔵)
入出力
USB Type A
RoHS指令(10物質対応)
対応
変調方式
FSK
通信距離(m)
10〜20