日動工業
日動工業の 変圧器/トランス
海外用トランス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19646893
品番
SU-550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥36,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
国内製品を海外で、あるいわ海外製品を国内で使用できます。
入力電圧(V)
AC100〜240
容量(VA)
550
付属品
C2プラグ 丸ピン
仕様
屋内用
適合
AV機器、PC,プリンター、電気毛布、食器乾燥機、冷蔵庫、コタツ、炊飯器、ホットプレート、電子レンジなど
寸法(mm)
160×160×185
質量(kg)
5
コード長さ(m)
1.3
絶縁種別
B種
保護機能
ノーヒューズブレーカー
プラグ形状
A2平ピン
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19646893
SU-550
08524433
SU-550
海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ
スワロー電機
1台
¥
29,980
欠品中
税込
¥
32,978
注文コードが変更になりました