サンスター
サンスターの 接着剤
サンスターの プライマー/硬化促進剤
サンスターの シーリング材用
プライマー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(500mL)
適合
2550HM、2550LM、2550TypeNB、インドアシールMS2551、サイディング・ALC用シーリング材、クリーンシール2555、MS2570typeNB、MS2970typeNS
注文コード
19648588
品番
US-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
2550HM、2550LM、2550TypeNB、インドアシールMS2551、サイディング・ALC用シーリング材、クリーンシール2555、MS2570typeNB、MS2970typeNS
主成分
ウレタン樹脂合成ゴム
乾燥時間(分)
30(5〜20℃)、20(20℃〜)
外観
無色透明液体
有効時間
(塗布後)8時間
固形分
26%
有効期間
12ヶ月(未開封/25℃以下)
危険等級
U
溶剤
酢酸エチル
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性