若泉漆器
地木目長手盆
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(cm)
39.2×30.7×2.2
33.5×26×2.2
36×28.2×2.2
39.2×30.7×2.2
42.6×33.3×2.5
45.6×35.6×2.4
48.3×37.5×2.5
51.5×39.5×2.5
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19649446
品番
1-62-38
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
溜
規格
尺3寸
寸法(cm)
39.2×30.7×2.2
耐熱温度(℃)
60~70
食器洗浄機
×