1-62-43 地木目長手盆 若泉漆器 19649498

※サイズ目安。※1枚単位の販売です

地木目長手盆

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(cm)33.5×26×2.2
内容量1枚注文コード19649498品番1-62-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,650
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂規格尺1寸寸法(cm)33.5×26×2.2耐熱温度(℃)60~70食器洗浄機×

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
196494981-62-4355875365B-5-821-62-43 地布目長手盆 栃 若泉漆器 55875365地布目長手盆 栃若泉漆器1枚
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする