曜日別特売
1-61-24 富士長手木目盆 ノンスリップ加工 若泉漆器 19650015

富士長手木目盆 ノンスリップ加工

(8件のレビュー)
返品不可
寸法(cm)54×39.6×1.8
内容量1枚注文コード19650015品番1-61-24
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂黒渕朱規格尺8寸寸法(cm)54×39.6×1.8耐熱温度(℃)60~70食器洗浄機×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19649963
2025-03-12
用途: 食事の提供の時
飲食業

滑り止めがしっかり効いていて、
厚みもあり、定食などのお皿が沢山乗る時も安定している

1が参考にしています
対象商品 : 19649972
2025-03-21
用途: ランチ提供用
食堂・居酒屋 国領集会場飲食業

高級感あり。色合いも良い。食器等も動かず安心。ただし汚れ拭き取るのが不便。ホコリ着きやすく、拭きずらい

2023-05-09
用途: うどんのトレー
飲食業

うどんとおにぎりセットを提供するために購入しました。滑らなくて、サイズもいいです。

対象商品 : 19649945
2023-05-09
用途: うどんのおぼん
門司港レトロ食堂飲食業

うどんとおにぎりを提供するためにかいました。滑らなくて、サイズもいいです。

対象商品 : 19649963
2022-05-27
用途: 夕食用に
その他業種

夕食用に使っています。
旅館風のお料理擬き風に、滑らず本当に助かっています。大き目を注文して大正解でした!
小皿、メイン、ご飯やお味噌汁を置いても まだフルーツも乗せられたのは、嬉しいですね。

対象商品 : 19649972
2022-05-16
用途: 飲食店、食事の提供の際
とんかつ工房 勝作飲食業

お手頃な価格の為ノンストップ加工があまり効いてないのでは?と思いましたが問題なく使用できました
使い心地も良くストックスペースも取らないのでよかった
また追加で注文しました

対象商品 : 19649945
2020-08-11
用途: お客様用のトレー
飲食業

大きさ、見た目、お値段とも大満足です!使い終わったらサッと洗い除菌し、サッと拭けばいつも清潔に使えてストレスフリーです!

対象商品 : 19649972
2018-10-06
用途: 飲食店で
飲食業

今まで使っていたものは 器が滑って困ってましたが これはいい!!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする