1-72-11 新木目角盆 若泉漆器 19650112

※サイズ目安。※1枚単位の販売です

新木目角盆

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法(cm)33.5×33.5×2.6
内容量1枚注文コード19650112品番1-72-11
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂規格尺1寸寸法(cm)33.5×33.5×2.6耐熱温度(℃)60~70食器洗浄機×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする