若泉漆器
ABS木目脇取盆
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(cm)
60.6×39.3×4.5
45.1×30.4×4
51.3×34.2×3.8
54.4×36.2×3.9
57.5×36.3×4.3
60.6×39.3×4.5
70×42.6×5.8
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19650663
品番
1-107-5
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
黒天朱
規格
2尺
寸法(cm)
60.6×39.3×4.5
耐熱温度(℃)
60~70
食器洗浄機
×