若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
木目松花堂 (仕切別)
(1件のレビュー)
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19652492
品番
1-291-2
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
溜内黒塗
規格
8.5寸
寸法(cm)
26×26×6
耐熱温度(℃)
60〜70
食器洗浄機
×