六角箸

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1膳 注文コード 19652772 品番 H-38-31
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

耐熱性、耐加水分解性、耐薬品性に優れた樹脂。
現在外食産業で使用されているエコ箸の中で最高級の原材料を使用しており、劣化、変形、汚れが付きにくいと実績があります。
食品衛生法第370号適合の安心の箸です。
他の樹脂に比べ、使用可能な期間が大幅にUP。
アルカリ性に強く、漂白剤や洗剤による劣化が少ない最もグレードの高いエコ箸です。

規格21cm 全長(mm)210 材質シンジオタクチックポリスチレン樹脂 ブラック 寸法(cm)21.4×0.9×0.8 耐熱温度(℃)240 食器洗浄機 耐洗浄回数(回)約1500 消毒保管庫

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19652797
2021-12-04
用途:
レストラン
不動産業

すべりどめがあり、使いやすいと思います。食洗機で洗えるというのが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする