面彫箸

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1膳 注文コード 19653025 品番 H-38-23
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

耐熱性、耐加水分解性、耐薬品性に優れた樹脂。
現在外食産業で使用されているエコ箸の中で最高級の原材料を使用しており、劣化、変形、汚れが付きにくいと実績があります。
食品衛生法第370号適合の安心の箸です。
他の樹脂に比べ、使用可能な期間が大幅にUP。
アルカリ性に強く、漂白剤や洗剤による劣化が少ない最もグレードの高いエコ箸です。

全長(mm)227 材質シンジオタクチックポリスチレン樹脂 ブラック 規格22.7cm 寸法(cm)22.7×0.8×0.8 耐熱温度(℃)240 食器洗浄機 耐洗浄回数(回)約1500 消毒保管庫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする