若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の 箸・カトラリー・箸置き
業務用 チャンプ箸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1膳
寸法(cm)
21×0.85×0.85
注文コード
19653287
品番
1-787-32
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
学校給食でも採用された強度箸。耐久性が高く、水を吸収しにくい木製強化箸です。
材質
木
規格
21cm
寸法(cm)
21×0.85×0.85
耐熱温度(℃)
100
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○