SK-695 フェンダースプラッシャー スリーウッド 19653795

SK-695 フェンダースプラッシャー スリーウッド 19653795 SK-695 フェンダースプラッシャー スリーウッド 19653795 SK-695 フェンダースプラッシャー スリーウッド 19653795

フェンダースプラッシャー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19653795 品番SK-695
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フェンダーのキズ汚れ防止。
カーボン調でレーシーなイメージ

材質/仕上PVC/艶消し 付属品固定ネジ6本、両面テープ 厚さ(mm)15 寸法(mm)340 ブラック
注意
※両幅20mm以上(片方10mm)になると保安基準不適合になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19653795
2015-12-16
用途:
車の泥ハネ軽減とドレスアップ目的
建設業・工事業

サイズ違いを2種類購入でのレビューです。
425mmの方は特に問題も無かったのですが、340mmの短い方は材質の臭いがキツかったです。
同じ商品のサイズ違いだと思ってましたが、長い方は半艶で若干硬さのあるPVCの質感で、短い方は艶消しの柔らかな合成ゴムのような質感です。
ここまで質感や色見が違う事が実物を見るまで分からないのは如何なものかと・・・
商品説明に艶の有り無しの表記だけでも追加を希望します。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
商品情報を追加いたしますが、どちらも材質はPVCで、
艶消しの商品となります。
明らかに差があるということでしたら不良品の可能性がございますので弊社窓口までご連絡いただけますでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする