●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。

SF062WK 床置型 ホリゾンタルライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 19653816 SF062WK 床置型 ホリゾンタルライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 19653816 SF062WK 床置型 ホリゾンタルライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 19653816

床置型 ホリゾンタルライト 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19653816 品番SF062WK
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

細部にまでこだわったデザイン。まぶしさを抑えた遮光版
電源コードの付け根もすっきりと隠しました
縦向きでも、横向きでも設置可能
壁面を明るくしたり、床面を明るくしたり。テレビの後谷ソファの下などに設置すると、間接照明が簡単に楽しめます。

仕様光束維持率:70% 長さ(mm)1199 幅(mm)30 質量(kg)1.8 取付(設置)床置型 高さ(mm)62 電圧(V)100 消費電力(W)23 スイッチフットスイッチ付 コード長さ(m)3付 機能美ルック キャップローリングキャップ付 色温度(K)2700 光源色電球色・高演色タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)96.3 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V時)0.23 光束(Lm)2215 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ40形直管蛍光灯1灯器具相当 デザインStylish Modern 演色指数(Ra)93 配光タイプ拡散タイプ
注意
※調光操作不可

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする