リムレット ボールスープボール90

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード19658443 品番F-49656
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックなフォルムとナチュラルなテクスチャーでお料理を引き立てるボールです。
サラダやスープ、デザート等に最適です。

形状 食器の種類洋食器 クリア 容量(mL)240 高さ(mm)75 口径(Φmm)90 最大径(Φmm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする