ステンレス両面ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ピッチ(mm)275 ヘアライン 注文コード19660308 品番30912【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,160 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) アウトレット
¥4,8983,998
この商品はピッチ・色など5種類から選べます 他の種類を見る

持ちやすく、開け閉めしやすいステンレスハンドルガラス用ガイド付属。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ステンレス ヘアライン ピッチ(mm)275 パイプ径(Φmm)25 呼称(mm)300 アズワン品番64-7748-03 適合扉厚(mm)10〜55 取手取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする