アデリア(石塚硝子)
ラ・ロシェール 6223ボール
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1セット(6個)
注文コード
19660464
品番
H-3994
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸
食器の種類
洋食器
色
クリア
高さ(mm)
57
口径(Φmm)
77
最大径(Φmm)
77