アデリア(石塚硝子)
ラ・ロシェール 6178ボール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(6個)
注文コード
19660489
品番
H-3996
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸
食器の種類
洋食器
色
クリア
高さ(mm)
90
口径(Φmm)
120
最大径(Φmm)
120