※製品画像

どてらい男にお任せあれ!工業用研磨パット ファインあずきライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード19663555 品番YS-PAD240-AZK(L)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

世界中のプロも使っている安心のノートン素材!
研磨材製品のワールドマーケットリーダー「 ノートン」 はレジノイド砥石から研磨布紙、不織布製品、ビトリファイド砥石、ダイヤモンドエ具までフルレンジの研磨材(アブレイシブ)ソリューションをご準備し、ワールドワイドな展開で様々な産業に高付加価値の製品とサービスをご提供しています。
不織布のコシが強く錆びなども素早く除去できます。
酸化被膜や塗装面の剥離、ステンレスやアルミなどのヘアライン加工、汚れ、傷取りによく使用されています。

用途塗装前の足付け、溶接後の焼け取り、サビ取り、傷取り、汚れとり、パッキンの除去 仕様薄手 長さ(mm)200 幅(mm)100 粒度P240-P320相当 厚さ(mm)4 質量(g)5 商品タイプマルーン
注意
※不織布ハンドパッドは、回転工具や機械に取り付けずに、手に持ってご使用ください。
※作用時には保護メガネ・手袋などを着用ください。
※呼吸器系疾患防止のため、粉塵の発散防止と十分な換気を行ってください。
※予め目立たない部分でキズがつかないか、試してからご使用ください。
※引火・爆発の恐れのある場所で作業を行わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする