ライトテック
ライトテックの 電池
ライトテックの リチウム乾電池
リチウムイオン充電池
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19664777
品番
BBA-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
付属品
アダプター
仕様
保護回路付き
寸法(mm)
50×13×13
質量(g)
55
充電電圧(V)
【充電停止】4.2V±0.05V、【充電終止】2.75V±0.05V
作動温度(℃)
【充電】0〜45、【放電】-20〜60