塚本無線
塚本無線の 防犯カメラ
塚本無線の 防犯カメラ本体
塚本無線の 防犯用カメラ
トレイルカメラ専用 バッテリー内蔵ソーラーパネル(単体)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19666809
品番
WTW-SOR2093P-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
トレイルカメラ専用の外付けソーラーパネル
夜間や天候の悪い日は内蔵バッテリーから電力供給
出力電圧 DC6V
用途
トレイルカメラ用電源
質量(g)
860
コネクタ形状
トレイルカメラ用DCプラグ
出力電圧(V)
6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
174×239×35(取付基台除く)
バッテリー容量(mAh)
12000
注意
※接続コネクタ部は防水加工が必要となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,250
/
税込
¥
2,475
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
離島
数量1以上のご注文
お送りできません