コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
CBS200 シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC0.7〜2
出力電圧(V)
DC0.7〜2
定格出力電力(W)
-
注文コード
19668313
品番
BRDS60-R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
この商品は
定格出力電圧・出力電圧・定格出力電力
など
240
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC0.7〜2
定格出力電力(W)
-
仕様
リモートコントロール(正論理)
形状
オープンフレーム
タイプ
標準
シリーズ
BRD
出力電圧(V)
DC0.7〜2
定格出力電流(A)
60
入力電圧(V)
DC4.5〜14
出力形式
単一出力