パーカーアサヒ
パーカーアサヒの 料理道具
パーカーアサヒの まな板・解凍ボード
パーカーアサヒの ゴムまな板
クッキンカットPROブラック 102号
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19671045
品番
102号
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
多くのプロに愛用される、まな板の最高峰クッキンカットPROをよりスタイリッシュなブラックカラーで。
用途
食材の色が識別しやすいブラックカラーによりカットがしやすく、また、食材に付着している異物の検出がしやすいです。
弾力があるため切り心地が柔らかく、包丁によるキズもつきにくいゴム素材です。
材質
合成ゴム
質量(kg)
4.2
耐熱温度(℃)
130
耐冷温度(℃)
-30
サイズ(mm)
500×330×20
注意
※食洗機・乾燥機使用不可
※画像では真っ黒に見えますが、原料由来の白粒や白い筋が見える場合がございます。品質上は問題ございませんので、予めご了承ください。