Ultra High Speed HDMI(TM)ケーブル(1.8m)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19673301 品番2L-7D02H21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

2L-7D02H21は、最大8K60pに対応したUltra High Speed HDMI(TM)ケーブル(1.8m)です。ATENデバイスをはじめ、最新のゲーム機や既存のHDMI互換デバイスで動作するよう設計された高品質なケーブルであるため、8K HDMIコンテンツの需要を満たすことができます。
最大解像度 - 8K@60Hzおよび4K@120Hz
最大48Gbpsの高速伝送により、高帯域幅に依存するコンテンツも非圧縮で伝送可能
Dynamic HDRをサポート
低EMIにより、近くにあるワイヤレスデバイスとの干渉を軽減
高品質のスズメッキ銅線を使用した堅牢なメカニカル・デザイン
最新のゲーム機や既存のHDMI互換デバイスで使用可能

ケーブル長(m)1.8 外径(Φmm)6.3 ± 0.15 材質(シース)PVC AWG【導体】30 最大解像度7680×4320 @ 60Hz(4:4:4) 動作環境80℃ / 規格 UL VW-1(フレームレート) コネクタHDMI(19ピン)オス→オス シールド【ケーブルシールド】アルミシールド シース色Black RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ銅 材質(コネクタ)金メッキ グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする