曜日別特売
UC232BF USB→RJ-45アダプター(FTDI) ATEN 19673310

USB→RJ-45アダプター(FTDI)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード19673310品番UC232BF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

USB→RJ45コンバーター UC232BFは、USBポートを介してネットワーク機器に対するRS-232コンソールポート接続を追加できるように設計されています。大規模な統合コンピュータベースのシステムや、POS(ポイントオブセールス)アプリケーション、ネットワーク機器、産業用オートメーションシステム、ネイティブシリアルトランスファー機器など、専門的なアプリケーションにおいても利便性の高い接続ソリューションを提供します。
USBポートをRJ-45コンソールポート(RS-232)に変換
FTDIチップを採用し、デバイスの互換性を強化
ストレートRJ-45ケーブルをサポート
設定の為にネットワークルーター/モデム/ネットワークスイッチに接続するRolled RJ-45ケーブルを使用する必要ありません
高速COMポート転送 最大921.6 Kbpsのデータ転送速度
COM保持機能により、デバイスに割り当てられたポート設定を保存
安定した通信性能を提供する電波干渉防止仕様
プラグアンドプレイ
USB給電の為、外部電源は不要

質量(kg)0.06 kg ( 0.13 lb )電源バスパワーケーブル長(m)1.2湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】25.6×58.4×22.3材質(ケース)プラスチックLED通電時点灯コネクタUSBポート USB Type-A オス×1、シリアル RJ-45 メス×1動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Kbps)最大921.6Kbpsグリーンマーク認定USBUSB仕様準拠
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする