USB Type-C → RS-232コンバーター(45cm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19673319 品番UC232C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

UC232Cは、RS-232コネクタを持つデバイスを、コンピュータのUSB-Cポートに接続できるようにするデバイスです。
RS-232で接続が必要なPDA・デジタルカメラ・モデム・ISDNターミナルアダプタ等をUSBを介しコンピュータ側でコントロールが可能になります。割り込み要求は無く、デバイスの競合に悩まされる事もありません。
RS-232シリアルインターフェース対応
安定した伝送性能と耐電磁干渉(アンチEMI)
USB-TypeC接続
データ転送速度:921.6Kbps
対応OS:Windows、Mac、Linux
レガシーシリアルデバイス対応

質量(g)40 電源バスパワー 湿度(%RH)0〜80(※結露なきこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】65.9×34×16 材質(ケース)プラスチック LED電源(Orange) コネクタUSBポート USB-C オス×1、シリアル DB-9 オス×1 動作温度(℃)0〜40 保管温度(℃)-20〜60 ケーブル長(cm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Kbps)最大921.6 グリーンマーク認定 USBUSB準拠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする