USB→RS-232アダプター(FTDI)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19673328 品番UC232AF
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

USB → RS232シリアルポートコンバーター UC232AFは、COMポートやDB-9シリアルポート非搭載のノートPCおよびデスクトップPCにUSB Type-Aポート経由で接続し、シリアル機器を接続できるようにする製品です。レガシーデバイスが使用されている生産ライン、科学機器、POSシステム、その他の特殊な産業・消費者向けアプリケーションに便利な接続ソリューションを提供します。
RS-232シリアルインターフェース対応
FTDIチップの採用でデバイスの互換性を強化
安定した伝送を実現する電磁干渉防止(EMI 対策)機能で性能を実証
USB仕様に完全準拠
COM保持機能 - デバイスに割り当てられたポート設定を保存
データ転送速度:最大921.6KBps
対応OS:Windows、Mac、Linux
携帯電話、PDA、デジタルカメラ、モデム、ISDNターミナルアダプターに対応

質量(g)60 電源バスパワー ケーブル長(m)1.2 湿度(%RH)0〜80(※結露なきこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】65.9×34×16 材質(ケース)プラスチック LED電源(Orange) コネクタUSBポート USB Type-A オス×1、シリアル DB-9 オス×1 動作温度(℃)0〜40 保管温度(℃)-20〜60 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Kbps)最大921.6 グリーンマーク認定 USBUSB仕様準拠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする