フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-2〜)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)25 作動方式複動形 注文コード19686457 品番CDU16-25D
参考基準価格(税別)¥5,060 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はストローク・作動方式など120種類から選べます 他の種類を見る

ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)25 作動方式複動形 磁石内蔵有無 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 最高使用圧力(MPa)0.7 ねじの種類M5×0.8 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.06 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜70(ただし結露なきこと) 給油無給油 ロッド先端ねじおねじ オートスイッチ種類なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:576

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19685811
2020-02-06
用途:
機械のメンテナンス時

SMCで物は確かなので、他と値段でくらべて決めました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする