仕様-
形状カバー付き
質量(g)130(max)
タイプスイッチング電源出力ノイズ低減タイプ
シリーズSNA
定格電圧(V)DC±50(+Vin─COM-in、-Vin─COM-in)
端子形状コネクタ
使用温度(℃)-40〜71(ディレーティング特性参照)
定格電流(A)1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×35×93(W×H×D)[突起物含まず]
保存温度(℃)-40〜75
直流抵抗(max)190(mΩ)
絶縁抵抗(MΩ)50(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1
振動(m/s2)19.6[10〜55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
コンデンサ容量(F)(公称値)なし
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA)、1、常温・常湿[端子-取付板間]
使用湿度(%RH)20〜95(結露なし)
保存湿度(%RH)20〜95(結露なし)