曜日別特売
SNA-01-000-D DCノイズフィルタ SNAシリーズ コーセル 19693635

DCノイズフィルタ SNAシリーズ

(1件のレビュー)
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
定格電流(A)1
コンデンサ容量(F)(公称値)なし
端子形状コネクタ
質量(g)140(max)
内容量1個注文コード19693635品番SNA-01-000-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様DINレール取付タイプ形状カバー付き質量(g)140(max)タイプスイッチング電源出力ノイズ低減タイプシリーズSNA定格電圧(V)DC±50(+Vin─COM-in、-Vin─COM-in)端子形状コネクタ使用温度(℃)-40~71(ディレーティング特性参照)定格電流(A)1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×35×93(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~75直流抵抗(max)190(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)50(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)なし衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA)、1、常温・常湿[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19693644
2024-06-28
用途: 非常にノイズが多い環境で、遮断したい
その他業種

この製品は、同社の同等品を比較しても、劣悪な環境での遮断性能が非常に高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする