仕様端子台+DIN レール取付タイプ形状カバー付き質量(g)170(max)タイプスイッチング電源出力ノイズ低減タイプシリーズSNA定格電圧(V)DC±50(+Vin─COM-in、-Vin─COM-in)端子形状ねじ使用温度(℃)-40~71(ディレーティング特性参照)定格電流(A)6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×35×117(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~75直流抵抗(max)50(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)50(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)なし衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA)、1、常温・常湿[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)