※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ6個口

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19694398 品番MR7632TJ1
参考基準価格(税別)¥14,280 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカを搭載しています。(テンパール工業株式会社製)
ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)、ただし、アース線は常時接続です。
本体は、衝撃に強く、燃えにくい合成樹脂(UL94 V-0)を使用しています。
プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全です。
ブレーカ部には、ハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しています。
長寿命の通電表示用パイロットランプを標準装備しています。
本体両端に仮止め可能な取付金具が付属しています。
マグネットを標準採用しています。

トラスコ品番178-3526 材質ポリカーボネート樹脂 幅(mm)413 高さ(mm)59 奥行(mm)44 定格電圧(V)125 ケーブル長(m)1 コンセント個数6個口 定格電流(A)15 プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする