※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インターナルギヤSI

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19695780 品番SI3-60
参考基準価格(税別)¥28,170 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

内歯車の普及品です。
低価格で応用性に富んでいます。

用途動力伝達用歯車。 トラスコ品番126-8665 材質S45C 形状T1 歯数60 全長(mm)30 モジュール3 基準円直径(Φmm)180 直径(mm)歯先円:174 歯幅b(mm)30
注意
※1個の販売でありセット販売ではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする